| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518535 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4002730113131 EAN/GTIN: 4002730113131 |
| |
|
| | |
| Stahltürschloss 9/65/72mm PZW verzinkt DIN Rechts Einsteckschloss 1007 P für Stahl- und FH-Türen •Entfernung: 72 mm •4-kant: 9 mm •Stulp: rund, verzinkt •Falle und Riegel aus Metall •PZ gelocht, mit Wechsel •Ohne Schließblech - Dornmaß: 65 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,84 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, zimmertürschloss pz din r, feuerschutztür-einsteckschloss din rechts, feuerschutztür einsteckschloss, Stahltür, Schloss, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,93* | € 14,89* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,10* | € 14,95* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,15* | € 15,04* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,87* | € 15,52* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,45* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|