Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutztürschloss 1007PR 24/65/72/9mm DIN re.STA verz.verzinkt STA BEVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000251193
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     1007PR
EAN/GTIN:
     4002730113131
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
mit Wechsel · PZ · Stahltürschloss · ohne Anti-Panikfunktion · Stulp verzinkt · Stulplänge 235 mm · Nuss aus Zinkdruckguss · Falle aus Temperguss · mit Stahlriegel · Klasse 4 · Stulp abgerundet · Entfernung 72 mm · 9 mm VierkantWeitere technische Eigenschaften:· Stulplänge: 235mm· Stulpausführung: verzinkt
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulpbreite:
24 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulpmaterial:
Stahl
Stulp:
Stahl verzinkt
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Marke:
BEVER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 11,02*
€ 14,87*
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 11,12*
€ 14,93*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 11,14*
€ 15,02*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 11,58*
€ 15,52*
1
€ 7,95*
ab € 11,27*
€ 15,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.