| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518373 Herst.-Nr.: 4001425630885 EAN/GTIN: 4001425630885 |
| |
|
| | |
| Waschseilrolle Nr. 5000 60mm mit Gussrolle Waschseilrolle Nr. 5000 •Seilrolle aus hochwertigem Grauguss •Mit eingenieteter Holzschraube •Bügel und Holzschraube aus Stahl •Verzinkt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,21 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,06* | € 13,51* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,24* | € 13,57* | | | | | 19 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 10,23* | € 13,70* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,78* | € 14,43* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,99* | € 21,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|