Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1517955 Herst.-Nr.: 4042938024211 EAN/GTIN: 4042938024211 |
| |
|
| | |
| Normalgestänge Silberfarben zu TS 2000 V/ TS 4000 V Normalgestänge zu TS 2000 V und 4000 - Farbe: silberfarbig Weitere Informationen: | | Farbe: | silberfarbig | Gewicht: | 0,66 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gestänge, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,75* | € 10,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,64* | € 10,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,19* | € 11,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,56* | € 11,27* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,96* | € 22,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|