| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1516248 Herst.-Nr.: 4330816007211 EAN/GTIN: 4002730102715 |
| |
|
| | |
| Schloss-Gehäuse Nr. 400/401 PZW 55/72/8 40mm Schloss Nr. 400 PZW, mit Schlossgehäuse Nr. 401 •Mit Wechsel •Für Rundrohr 31,75 mm Ø (1.1/4") •Für Vierkantrohr 40 mm •Falle umlegbar (links/rechts verwendbar) •Falle bündig •Nuss 8 mm •Schloss Eisen verzinkt, Schlossgehäuse Stahl, blank - Breite: 89, - Dornmaß: 55 mm, - Höhe: 179 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,55 kg | Breite: | 89 | Höhe: | 179 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,30* | € 35,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,26* | € 35,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,93* | € 35,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,73* | € 36,96* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 60,60* | € 77,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|