Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenschloss 400401P DIN L/R PZ 55mm BEVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000251143
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     400401P
EAN/GTIN:
     4002730102715
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
für Metalltore und -türen · mit verzinktem Schloss und Einschweisskasten · Befestigungshülsen senkrecht · Schweisskasten 40 x 187 x 89 mm · Eisen roh · Entfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Nuss: 8mm· Tiefe: 85mm
Weitere Informationen:
Dornmaß:
55 mm
Anschlagrichtung:
DIN links/rechts
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Rohrstärke:
40 mm
Breite:
94 mm
Marke:
BEVER
Höhe:
167 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, Schlosskasten, bever schlosskasten, schlosskasten, kastenriegelschloss pz, Gittertorschloss, Gittertorschlösser, Kastenschlösser, Riegelschloss, Riegelschlösser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 27,46*
€ 35,56*
5 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 27,77*
€ 35,74*
3 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 27,75*
€ 35,95*
1 Tag
14
1
€ 5,50*
ab € 28,77*
€ 37,01*
1
€ 5,95*
ab € 28,33*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.