Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Automag 3 1,0mm 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdraht Automag 3 1,0mm 15kg
Schweißdraht Automag 3 1,0mm 15kg
Artikel-Nr.:
     400-1516075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816066096
EAN/GTIN:
     4330816066096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

Schweißdraht Automag 3 1,0mm 15kg


Schutzgasschweißdraht SG 3 (Lage-Spulung)

•Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), jedoch besonders geeignet für höherfeste Stähle
•Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, DNV, BV
•Jede Spule ist in einem Polyethylensack und zusätzlich in einem Karton verpackt
•Auf Korbspule K 300 mit 15-kg- Drahtnettogewicht

Normbezeichnungen:
•Werkstoff-Nr.: 1.5130; ISO 14341-A-645; 1
•Werkstoffe: S355J2G3, S355N, S355NL, Feinkornstähle S275N–S460N, Kesselstähle P235GH, P265GH, P295GH, 19Mn5, Schiffsbaustähle der Güten A-E






Weitere Informationen:
Gewicht:
15,48 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode unlegiert 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Schweissdrähte, Schweißdrähte, Schweissdraht, Drähte, QR4030492, Draht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 47,4792*
€ 60,0792*
1 Tag
162
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 60,67*
1 Tag
162
Frei Haus
ab € 49,09*
€ 62,46*
7 Tage
162
€ 4,30*
ab € 48,72*
€ 62,81*
Lager 400
161
€ 4,95*
ab € 59,89*
€ 74,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 3,99267* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.