Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Automag 3 D 1,0 mm 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdraht Automag 3 D 1,0 mm 15kg
Schweißdraht Automag 3 D 1,0 mm 15kg
Artikel-Nr.:
     4012-139511
Hersteller:
     DZW
Herst.-Nr.:
     4330816066096
EAN/GTIN:
     4330816066096
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schutzgasschweißdraht SG 3 – Lage-Spulung

• Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), jedoch besonders geeignet für höherfeste Stähle
• Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, DNV, BV
• Jede Spule ist in einem Polyethylensack und zusätzlich in einem Karton verpackt
Auf Korbspule K 300 – Drahtnettogewicht 15 kg

Normbezeichnungen:
• Werkstoff-Nr.: 1.5130; ISO 14341-A-645; 1
• Werkstoffe: S355J2G3, S355N, S355NL, Feinkornstähle S275N – S460N, Kesselstähle P235GH, P265GH, P295GH, 19Mn5, Schiffsbaustähle der Güten A-E

Weitere Informationen:
€:
auf Anfrage
Drahtdurchmesser:
1 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode unlegiert 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, 4330816066096, Draht, Drähte, QR4030492, Schweissdraht, Schweißdrähte, Schweissdrähte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
154
€ 6,99*
ab € 49,17*
€ 62,67*
6 Tage
154
€ 4,30*
ab € 48,49*
€ 63,24*
5 Tage
154
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 69,32*
Lager 4012
151
€ 5,90*
ab € 54,87*
€ 70,07*
1 Tag
151
Frei Haus
ab € 53,20*
€ 74,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 3,658* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.