| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1515955 Herst.-Nr.: 4021226263679 EAN/GTIN: 4021226263662 |
| |
|
| | |
| Türschließer TS 72 dunkelbraun Classic Line Türschließer TS 72 Classic Line •Zahntrieb-Türschließer für die Standardtür •Einstellbare Schließkraft und Schließgeschwindigkeit •Regulierbarer Endanschlag •DIN links und DIN rechts verwendbar •Für Türbreiten bis 1100 mm •EN 2–4 nach DIN EN 1154 •Ohne Gestänge Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,163 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türschliesser, Obentürschliesser, Schliesser, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,28* | € 66,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,31* | € 66,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,50* | € 67,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 53,31* | € 67,85* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,13* | € 86,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|