Sicherheitsbake nach TL BAST-geprüft
Sicherheitsbakensystem
TL-Sicherheitsbake Typ Universal, Drehadapter
•BASt-geprüft nach TL-Leitbaken
•Prüf-Nr.: BAST 02 2K 15 (B,Z) 92, BAST 02 2K 07,08 (A), 30/31/33, 50-56, 90/91
(geprüftes System, sämtliche Varianten sind eingeschlossen)
•Geprüft mit TL-Bakenleuchte FUTURE und TL-Fußplatte MB-TL 92 (auch mit Fußplatten
verschiedener Hersteller)
•Stabiler Bakenkörper mit Folienschutz- und Griffkante
•Rutschfest stapelbar durch Stapelnoppen
•100 % recyclefähig gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz
•Austauschbarer Drehadapter gewährleisten eine lange Lebensdauer
•Innenverstärkter Lampenstutzen 40 x 40 mm
•Einfache Montage der TL-Bakenleuchte Future auf dem Lampenstutzen
•Drehadapter mit Schutzrand, welcher ein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in den
Rastmechanismus verhindert
•Mit Schraffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in Reflexionsklassen RA1/A oder RA2/B
lieferbar (Folienmaß 1000 x 250 mm)
•Lager- und Transportgestell separat erhältlich
- Maße: 1320 x 295 x 55 mm