Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Bakenfußplatte MB-TL 92 K1 28 kg, Maße (LxBxH): 80 x 40 x 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL-Bakenfußplatte MB-TL 92 K1 28 kg, Maße (LxBxH): 80 x 40 x 12 cm
TL-Bakenfußplatte MB-TL 92 K1 28 kg, Maße (LxBxH): 80 x 40 x 12 cm
TL-Bakenfußplatte MB-TL 92 K1 28 kg, Maße (LxBxH): 80 x 40 x 12 cm
Artikel-Nr.:
     158-WG1020
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     6001
EAN/GTIN:
     4017605012679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
bakenfußplatte wemas
bakenfußplatte
Wemas TL-Bakenfußplatte MB-TL 92 K1 28 kg als Baken-, Schranken- oder Schilderständer geeignet
Wemas Bakenfußplatte Typ MB-TL 92

Für TL-Leitbaken, Längs-/Querabsperrung und Verkehrszeichen geeignet.

  • integriertes Batteriefach
  • 2 Tragegriffe
  • Gewichtsklasse K1
  • 1× 60×60 mm
  • 3× 40×40 mm
  • Ø 42 mm (Kombiaufnahme)
  • Drehadapter
  • BASt geprüft - nach TL Leitbaken

Material: 100% Recyclingmaterial

Gewicht: 28,60 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Gewicht [kg]:
28,6
Höhe [cm]:
12,0
Länge [cm]:
80
Produktart:
TL-Fußplatte
Produktkategorie:
Fußplatten
Anzahl Rundlöcher:
1
Anzahl Vierkantlöcher:
4
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 34,42*
3 Tage
78
€ 35,99*
ab € 29,09*
€ 37,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 32,89*
€ 42,95*
€ 4,95*
ab € 32,73*
€ 42,95*
€ 4,80*
ab € 33,02*
€ 43,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.