Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel mit Masseklemme 50mm² x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabel mit Masseklemme 50mm² x 5m
Schweißkabel mit Masseklemme 50mm² x 5m
Artikel-Nr.:
     400-1515517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6204023799
EAN/GTIN:
     4332163405160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
Masseklemme

Schweißkabel mit Masseklemme 50mm² x 5m


Massekabel-Set, 5 m, PVC

•5-m-Schweißkabel PVC
•Masseklemme und Stecker






Weitere Informationen:
Gewicht:
3,23 kg
Weitere Suchbegriffe: Masseschnellklemme, massekabel konfektioniert 50 qmm 400 a, massekabel, massekabel 5m, Schweisskabel, Erdkkabel-Satz, Schweißkabel, Massekabel-Set, PVC-Massekabel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 68,10*
€ 85,81*
€ 4,90*
ab € 76,89*
€ 94,52*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,70*
€ 116,17*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 116,17*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 122,86*
€ 145,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 24,572* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.