Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel 5m 50qmm 400A/ 50-70qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel 5m 50qmm 400A/ 50-70qmm
Massekabel 5m 50qmm 400A/ 50-70qmm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163405160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163405160
EAN/GTIN:
     4332163405160
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
Masseklemme
Werkstückkabel

Zubehör allgemein für Schweißanlagen



Bestehend aus: 5 m Schweißkabel Gummi, Masseklemme und Stecker.

Weitere Informationen:
Stecker:
50–70 mm² | 50-70 mm²
Belastung bis:
400 A
Kabeldurchmesser:
50 mm²
Zapfen:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Masseschnellklemme, massekabel konfektioniert 50 qmm 400 a, massekabel, massekabel 5m, Schweisskabel, Schweißkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,54*
€ 83,07*
Lager 7
9
€ 4,79*
ab € 68,17*
€ 83,72*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,51*
€ 116,98*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 98,03*
€ 116,98*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 94,73*
€ 118,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 13,634* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.