Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürbeschlag 140 151-170 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebetürbeschlag 140 151-170 cm
Schiebetürbeschlag 140 151-170 cm
Artikel-Nr.:
     400-1514794
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     4042938193511
EAN/GTIN:
     4042938193511
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag

Schiebetürbeschlag 140 151-170 cm


Schiebetürbeschlag Perlan 140

•Sehr hoher und beständiger Korrosionsschutz für Flügelgewichte bis 140 kg
•Geprüft nach EN 1670 Klasse 4 für Verwendung im Außenbereich oder in klimatisch hochbeanspruchten Räumen, z. B. Schwimmbädern
•Für Flügelmaterial aus Holz, Kunststoff oder Metall
•Präzisionskugellager im Rollenwagen bieten besonders hohe Laufruhe beim Schieben
•Korrosionsbeständiger Beschlag für den Außenbereich
•Schiebeläden und Beschattungsanlagen
•Beschlagmontage in Kombination mit überdeckender Wetterhaube möglich
•Ein- und mehrflügelige Schiebeelemente
•Befestigung an der Wand sowie an der Decke über zusätzliche Deckenwinkel
•Lieferumfang: Winkel, Rollenwagen, Trägerplatten, Bodenführung, 2 Rohrpuffer mit 1 Feststellfeder






Weitere Informationen:
Gewicht:
3,94 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetür, Beschlag, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 52,95*
ab € 121,48*
€ 146,87*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 136,14*
€ 182,46*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 152,22*
€ 183,20*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 124,05*
€ 183,72*
Lager 400
6
Frei Haus
ab € 234,87*
€ 272,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,20*
€ 323,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.