Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.Perlan 140 140kg 3250mm EV 1 26-60mm Grundsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Perlan 140
Perlan 140
Artikel-Nr.:
     1498-3326039034
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     119351
EAN/GTIN:
     4042938193511
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
hochwertiges Schiebesystem Komplettset für Holz-, Kunststoff- und Metallflügel bis 140 kg Türflügelgewicht · für Glasflügel Klemmplatte erhältlich · Korrosionsschutz-Klasse 2 · für Wandmontage im sichtbaren Bereich · geringster Kraftaufwand beim Öffnen der Schiebetür · hohe Belastbarkeit · Bauhöhe 40 mm · innenliegende, abgedichtete Kugellager · optimale Lastverteilung mittels Dreifachpendelaufhängung · Abstand des Flügels zur Wand einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Typ: Grundsystem
Weitere Informationen:
Flügelbreite:
500 - 1640 mm
Oberfläche:
EV 1
max. Flügelgewicht:
140 kg
Laufprofillänge:
3250 mm
Befestigungsart:
Wand- / Deckenmontage
Türblattstärke:
26 - 60 mm
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Schiebesysteme, Schiebetürgarnituren, Schiebetürsysteme
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 52,95*
ab € 122,53*
€ 146,79*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 136,71*
€ 182,29*
Lager 1498
5
Frei Haus
ab € 152,81*
€ 183,05*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 124,21*
€ 183,58*
5 Tage
5
€ 7,99*
ab € 159,66*
€ 189,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.