Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschliesser TS 5000 weiß (RAL 9016) ohne Gleit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschliesser TS 5000 weiß (RAL 9016) ohne Gleit
Türschliesser TS 5000 weiß (RAL 9016) ohne Gleit
Türschliesser TS 5000 weiß (RAL 9016) ohne Gleit
Artikel-Nr.:
     400-1514702
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     4106030273356
EAN/GTIN:
     4106030273356
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

Türschliesser TS 5000 weiß (RAL 9016) ohne Gleit


Türschließer TS 5000

•Obenliegender Gestängetürschließer.
•Die Schließkraft Größe 2-6 nach EN 1154 ist im eingebauten Zustand mühelos von vorn regulierbar
•Optische Größenanzeige (EP-Patent)
•Regulierbare Öffnungsdämpfung
•Regulierbarer hydraulischer Endanschlag
•Regulierbare thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit
•Alle Funktionen von vorn einstellbar
•Klare Linienführung
•Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
•Für Feuerschutztüren und Rauchschutztüren muss eine Montageplatte verwendet werden
•Flügelbreite bis 1400 mm
•Ohne Gleitschiene
- Farbe: weiß





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
2,51 kg
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Türschliesser, Obentürschliesser, Schliesser, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
206
€ 5,99*
ab € 107,74*
€ 128,98*
3 Tage
206
€ 4,99*
ab € 107,76*
€ 130,85*
2 Tage
221
€ 4,95*
ab € 108,27*
€ 135,81*
1 Tag
206
€ 5,50*
ab € 113,65*
€ 136,48*
Lager 400
13
Frei Haus
ab € 237,99*
€ 271,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,65*
€ 318,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
015695
ab € 14,99*
Zubehör
GEZE
068627
ab € 1,73*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.