Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher vern. 12 mm Kugelk. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher vern. 12 mm Kugelk. 1 Stück
Winkelschraubendreher vern. 12 mm Kugelk. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1493766
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     6204009880
EAN/GTIN:
     4013288038708
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Winkelschraubendreher vern. 12 mm Kugelk. 1 Stück


Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. 950 PKL

•Gestellverchromt
•Werkzeugstahl
•Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben
- Schlüsselweite: 12 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,273 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, wera inbusschraubendreher, inbus schraubendreher, sechskant, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, verchromt, Kugelkopf, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Wera, QR4027635, mit, Klinge, Stiftschlüssel, lang, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
20
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,49*
5 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 5,96*
7 Tage
51
1
€ 4,79*
ab € 4,40*
€ 5,99*
2 Tage
60
1
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 5,99*
Lager 400
60
1
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022079001
ab € 1,19*
Ähnlich
Wera
05022072001
ab € 1,76*
Ähnlich
Wera
05022076001
ab € 2,14*
Ähnlich
Wera
05022070001
ab € 1,53*
Ähnlich
Wera
05022074001
ab € 2,06*
Ähnlich
Wera
05022068001
ab € 1,19*
Ähnlich
Wera
05022078001
ab € 2,62*
Ähnlich
Wera
05022071001
ab € 1,76*
Ähnlich
Wera
05022073001
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.