Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser, Hex-Plus, 3/16 Zoll, 05022076001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser - Wera Werk - 05022076001
950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser - Wera Werk - 05022076001
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser, Hex-Plus, 3/16 Zoll, 05022076001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022076001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022076001
EAN/GTIN:
     4013288018908
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)

950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser - Wera Werk - 05022076001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
25 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite (in Zoll):
3/16 inch
Klingenlänge:
160 mm
Klingenlänge kurz:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
6 5/16 inch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022067001
ab € 4,04*
Ähnlich
Wera
05022079001
ab € 1,19*
Ähnlich
Wera
05022072001
ab € 1,77*
Ähnlich
Wera
05022070001
ab € 1,53*
Ähnlich
Wera
05022074001
ab € 2,06*
Ähnlich
Wera
05022068001
ab € 1,19*
Ähnlich
Wera
05022078001
ab € 2,62*
Ähnlich
Wera
05022071001
ab € 1,76*
Ähnlich
Wera
05022073001
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.