Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankschlüssel Profi Key Hesse 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankschlüssel Profi Key Hesse 1 Stück
Schaltschrankschlüssel Profi Key Hesse 1 Stück
Schaltschrankschlüssel Profi Key Hesse 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1493076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6204015153
EAN/GTIN:
     4030884001844
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel

Schaltschrankschlüssel Profi Key Hesse 1 Stück


Schaltschrank-Schlüssel Profi Key 820-M-03

•Zink-Druckguss
•Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm und PH 2
•Innen-4-kant 6; 7; 8; 9 mm, stufenförmig
•Heizkörperventil-Schlüssel 5 mm
•Außen-4-kant 6 bis 7; 7 bis 8 mm
•Außen-3-kant 9 mm
•Bit-Adapter 1/4"
- Breite: 72, - Länge: 90





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,092 kg
Länge:
90
Breite:
72
Weitere Suchbegriffe: Kreuzform, SuB, Schlüssel, Profi-Key, Schaltschrank-Schlüssel, QR4028533, Schaltschrankschlüsel, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 6,88*
€ 8,87*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,38*
€ 9,49*
1 Tag
173
1
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 9,49*
1 Tag
97
1
€ 7,90*
ab € 7,42*
€ 9,54*
Lager 400
174
1
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
00 11 01
ab € 17,51*
Ähnlich
PROMAT
4000829772
ab € 7,17*
Ähnlich
Schuebo
400187
ab € 8,61*
Ähnlich
k.A.
877243
ab € 17,91*
Ähnlich
k.A.
877067
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.