Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstütze Safebelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenstütze Safebelt
Rückenstütze Safebelt
Artikel-Nr.:
     400-1463047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     223019300M
EAN/GTIN:
     4025888015690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt m
rückenstützgurt

Rückenstütze Safebelt


Rückenstütze »Safebelt«

Eigenschaften:
•Stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat
•Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert
•Unterstützt das richtige Tragen und Heben
•Angenehm über oder unter der Arbeitskleidung zu tragen
Ausführung:
•Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten
•Verstärkter Halt durch Diagonalträger
Material: Hochwertiges Elastikmaterial
- Farbe: schwarz

Größe Gr. M



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Rückenstützen, Rückengurt, Stützgurt, Lendenstütze, Stützen, Tector®, Stütze, Rückenstütze, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 10,46*
1 Tag
90
1
€ 6,95*
ab € 9,00*
€ 11,87*
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 8,93*
€ 11,87*
1 Tag
90
8
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 11,87*
Lager 400
56
1
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 24,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-2
ab € 8,94*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-3
ab € 8,89*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-4
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.