Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschneider 4112HS 305mm (4112 HS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschneider 4112HS 305mm (4112 HS)
Winkelschneider 4112HS 305mm (4112 HS)
Artikel-Nr.:
     400-1463006
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     4112HS
EAN/GTIN:
     0088381050272
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Makita Ersatzteile
Kaltkreissäge

Winkelschneider 4112HS 305mm (4112 HS)


Bis zu 100 mm Schnitttiefe
Für ziehenden Schnitt
SJS-System für ruckfreien Anlauf, vibrationsarmes Arbeiten und geringem Getriebeverschleiß
Kein Rückschlag beim Verkanten. Motor mit langer Lebensdauer
Mit Sanftanlauf
Leicht entfernbarer Auflagetisch
Spezieller Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz ins Motorgehäuse und schützt den Anwender vor umherfliegenden Partikeln
Fremdabsaugung anschließbar
Lieferung im Transportkoffer
Lieferumfang:
+ Transportkoffer
+ Montagewerkzeug
Technische Daten:
Leistungsaufnahme - 2.400 W
Leerlaufdrehzahl - 5.000 min-1
Diamantscheibendurchmesser - 305 mm
Diamantscheibenbohrung - 25,4 mm
Schitttiefe bis - 100 mm
Gewicht - 10,3 kg
- Leistungsaufnahme: 2400 W, - Vibration: 2,5 m/s²





Weitere Informationen:
Gewicht:
17,86 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 545,23*
€ 582,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,74*
€ 594,85*
€ 4,90*
ab € 563,98*
€ 601,47*
Frei Haus
ab € 575,38*
€ 616,63*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,25*
€ 738,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,37*
€ 878,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,66*
€ 873,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,52*
€ 855,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,44*
€ 841,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,25*
€ 830,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.