Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Türdichtschiene, weiß, bis 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesa Türdichtschiene, weiß, bis 12 mm
Tesa Türdichtschiene, weiß, bis 12 mm
Tesa Türdichtschiene, weiß, bis 12 mm
Artikel-Nr.:
     400-1442708
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05433-100-00
EAN/GTIN:
     4042448102621
Suchbegriffe:
Abdichtungsschiene
Fensterdichtung
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung

Tesa Türdichtschiene, weiß, bis 12 mm


tesamoll-Türdichtschiene Nr. 5433
Für glatte und leicht unebene Böden
Schiene: Kunststoff
Spaltenbreite bis 12 mm
Länge x Breite: weiß, 1 m : 37 mm
- Breite: 37, - Länge: 1

Farbe weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
1
Breite:
37
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,40*
€ 8,10*
1
€ 4,75*
ab € 6,41*
€ 8,42*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 8,96*
1 Tag
116
1
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 8,97*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05433-00102
ab € 6,46*
Ähnlich
tesa
05433-00101-00
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.