Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05433-00100-00 Tür-/Fensterdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104024535
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05433-00100-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdichtungsschiene
Fensterdichtung
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
tesamoll® Standard ist die innovative Klebelösung zum Abdichten von Spalten zwischen glatten Böden und Türen. Der effiziente Luftzug-Stopper besteht aus einer Kunststoffschiene und einem Bürstenaufsatz, der mit seinen Nylonborsten für einen optimalen Schutz sorgt. Dank der leistungsstarken tesa®-Klebetechnologie werden keine Schrauben oder Nägel zur Befestigung benötigt. Mittels Handsäge und Seitenschneider kann der Luftzug-Stopper schnell auf die passende Größe gekürzt und einfach angeklebt werden. Die Türdichtschiene hält nicht nur kalte Zugluft aus dem Haus, sondern schützt auch vor, sondern schützt auch vor Staub und Lärm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Tür
Typ
Rahmenlos
Platzierung
Unter der Tür
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Polypropylen (PP), Polyethylenterephthalat
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Breite
37 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05433-00102
ab € 6,45*
Ähnlich
tesa
05433-00101-00
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.