Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA05433-00100 Herst.-Nr.: 05433-00100 EAN/GTIN: 4042448102621 |
| |
|
| | |
| - Die langlebige, selbstklebende tesamoll Standard Türdichtschiene schützt vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm
- Die hochwertigen Nylonborsten sichern perfekte Abdichtung.
- Für glatte Parkett-, Laminat-, Holzdielen- oder PVC-Böden
- Für Spaltenbreiten bis 12 mm
- Material: Kunststoff
- Selbstklebend
- Einfache Montage ohne Schrauben oder Nägel
- Haltbarkeit: 4 Jahre
Weitere Informationen: | | Breite: | 37 mm | Bruttogewicht: | 0.132 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 1000 mm | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Türdichtung, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, tesa fensterdichtungen, fensterdichtung, abdichtungsschiene weiss, 05433, Dichtungsschiene, Türdichtung |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,39* | € 8,15* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,38* | € 8,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,75* | € 8,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,77* | € 9,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,85* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|