| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1373493 Herst.-Nr.: TS504SSB EAN/GTIN: 4003482175217 |
| |
|
| | |
| Türschließer Der hydraulisch gesteuerte BURG-WÄCHTER Türschließer ist zuverlässig und leistungsstark. Sowohl Schließgeschwindigkeit als auch Endschlag sind einstellbar. Der Türschließer 504 ist geeignet für Türen bis zu einer Breite von 110 cm sowie einem Gewicht von bis zu 80 kg. Eine Montageanleitung, Schablone und Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten. - Breite: 200, - Farbe: Silber, - Gewicht: 1,635 kg, - Höhe: 41, - Länge: 50 Ausführung TS504SSB Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Gewicht: | 1,635 kg | Länge: | 50 | Breite: | 200 | Höhe: | 41 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,12* | € 59,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,80* | € 88,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|