| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1353074 Herst.-Nr.: 22200921XL EAN/GTIN: 7040051269431 |
| | |
|
| | |
| Stretch-Regenjacke Stretch-Regenjacke «Voss» Zulassung/Norm: EN 343 3,1 Ausführung: •Zwei Vordertaschen mit Abdeckung •Kapuze im Kragen •Verlängerter Rücken •Druckknöpfe an den Manschetten Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m² - Farbe: schwarz, - Größe: XL Größe Gr. XL Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,59 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke xl, pu-jacke, regenjacke schwarz, Stretch-Regenjacke, Helly, Hansen, Deutschland, GmbH, Jacken, Jacke, Regenbekleidung, Arbeitsschutz, Regenjacken, Arbeitsjacke, Regenkleidung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,38* | € 37,95* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,38* | € 37,99* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,69* | € 44,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 37,55* | € 48,46* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,85* | € 61,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|