Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim D3 wasserfest 750g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzleim D3 wasserfest 750g
Holzleim D3 wasserfest 750g
Artikel-Nr.:
     400-1350509
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784313551
EAN/GTIN:
     4317784313551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim

Holzleim D3 wasserfest 750g


Holzleim D3 wasserfest

Eigenschaften:
•Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit
•Nach Trocknung fast transparent
Einsatzbereiche:
•Für den Innen- und Außenbereich
•Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen, für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz, Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten, zur Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Randverleimung von Sandwichplatten aus PU oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten
Technische Daten:
•Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C
•Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C
•Verbrauch: 125 bis 250 g/m²
•Offene Zeit: max. 10 Minuten
•Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern
•Trockenstoffgehalt: 49 bis 51 %
- Inhalt: 0,75 kg
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,82 kg
Weitere Suchbegriffe: holzleim flasche, holzleim, holzleim 750g, Holzleime, Buchsen-, und, Lagerkleber, Leim:Instandhaltungs-Produkt, Klebstoffe, Leime, Kleber, Wartungs-Produkt, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 8,36*
€ 11,06*
1 Tag
564
12
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 11,06*
1 Tag
564
6
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 11,12*
2 Tage
1000
6
€ 6,99*
ab € 8,8999*
€ 11,3499*
Lager 400
564
6
€ 4,95*
ab € 12,08*
€ 15,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
1 Stück enthält 750 Gramm (ab € 0,01611* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.