Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim D3 750g Flasche wasserfest E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784313551
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784313551
EAN/GTIN:
     4317784313551
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
4317784313551 Holzleim D3 wasserfest
- Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit
- Nach Trocknung fast transparent
- Für den Innen- und Außenbereich
- Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen, für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz, Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten, zur Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Randverleimung von Sandwichplatten aus PU oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten
- Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C
- Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C
- Verbrauch: 125 bis 250 g/m²
- Offene Zeit: max. 10 Minuten
- Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern
- Trockenstoffgehalt: 49 bis 51 %
Weitere Suchbegriffe: holzleim flasche, holzleim, holzleim 750g, 4317784313551, E-COLL, Holzleime, und, Holzleim D3 wasserfest, 28576063, 1649748, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Holzleim D3 750g Flasche wasserfest E-COLL, Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit, Nach Trocknung fast transparent, Für den Innen- und Außenbereich, Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen, für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz, Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten, zur Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Randverleimung von Sandwichplatten aus PU oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten, Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C, Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C, Verbrauch: 125 bis 250 g/m², Offene Zeit: max. 10 Minuten, Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
564
12
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 10,94*
6
€ 4,90*
ab € 8,33*
€ 11,03*
1 Tag
564
6
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 11,10*
1 Tag
481
6
€ 4,79*
ab € 8,89*
€ 11,33*
Lager 6QTZH
1000
6
€ 6,99*
ab € 8,8799*
€ 11,3399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,3399*
€ 13,4945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,0599*
€ 13,1613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5099*
€ 12,5068
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8799*
€ 10,5671
pro Stück
1 Stück enthält 750 Gramm (ab € 0,01184* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 68,0394* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.