| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1350508 Herst.-Nr.: 4317784313544 EAN/GTIN: 4317784313544 |
| | |
|
| | |
| Holzleim D3 wasserfest 250g Holzleim D3 wasserfest Eigenschaften: •Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit •Nach Trocknung fast transparent Einsatzbereiche: •Für den Innen- und Außenbereich •Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen, für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz, Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten, zur Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Randverleimung von Sandwichplatten aus PU oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten Technische Daten: •Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C •Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C •Verbrauch: 125 bis 250 g/m² •Offene Zeit: max. 10 Minuten •Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern •Trockenstoffgehalt: 49 bis 51 % - Inhalt: 0,25 kg 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,293 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzleim, Holzleime, Buchsen-, und, Lagerkleber, Leim:Instandhaltungs-Produkt, Klebstoffe, Leime, Kleber, Wartungs-Produkt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,93* | € 6,30* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 5,76* | € 7,35* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,59* | € 7,36* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,18* | € 7,87* | | | | Lager 400 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 8,08* | € 10,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Flasche (ab € 8,08* pro Flasche) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 123,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|