Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim D2 750g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzleim D2 750g Flasche
Holzleim D2 750g Flasche
Artikel-Nr.:
     400-1350500
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784313469
EAN/GTIN:
     4317784313469
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim

Holzleim D2 750g Flasche


Holzleim D2

Eigenschaften:
•Gebrauchsfertiger weißer Kunstharzleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit normaler
Einsatzbereiche:
•Für den Innenbereich
•Geeignet für Furnier- und Kunststoffplatten auf Spanplatten, Holzfaserplatten usw., Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Verleimung von Sperrholz und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.) auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten und sonstigen Holzoberflächen
Technische Daten:
•Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C
•Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C
•Verbrauch: 125 bis 250 g/m², offene Zeit: max. 10 Minuten
•Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern
•Trockenstoffgehalt: 51 bis 53 %
- Farbe: transparent, - Inhalt: 750 g
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,862 kg
Weitere Suchbegriffe: holzleim, Holzleime, Leim:Instandhaltungs-Produkt, Leime, Kleber, Wartungs-Produkt, Ponal, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
288
6
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 8,30*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 7,53*
€ 9,73*
6
€ 4,90*
ab € 7,35*
€ 9,81*
2 Tage
288
6
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 10,45*
Lager 400
288
6
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Flasche (ab € 10,71* pro Flasche)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 81,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.