Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim D2 750g Flasche E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzleim D2 750g Flasche E-COLL
Holzleim D2 750g Flasche E-COLL
Artikel-Nr.:
     4012-257885
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784313469
EAN/GTIN:
     4317784313469
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Holzleim D2 E-COLL

Produktbeschreibung
Gebrauchsfertiger weißer Kunstharzleim.
Basis Polyvinylacetat (PVAC), normale Abbindezeit.
Farbe: nach Trocknung transparent.
Für den Inneneinsatz
Verklebung von Furnier- und Kunststoffplatten auf Spanplatten, Holzfaserplatten usw.
Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen).
Verleimung von Sperrholz und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.) auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten und sonstigen Holzoberflächen.
Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C.
Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C.
Verbrauch: 125 bis 250 g/m², offene Zeit: max. 10 Minuten.
Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern.
Trockenstoffgehalt: 51 bis 53 %.

Weitere Suchbegriffe: holzleim flasche, holzleim, holzleim 750g, 30607549, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 7,34*
€ 9,69*
Lager 4012
342
6
€ 6,90*
ab € 7,68*
€ 9,78*
1 Tag
342
12
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 9,86*
9 Tage
291
6
€ 4,79*
ab € 7,92*
€ 10,04*
2 Tage
58
6
€ 6,99*
ab € 7,88*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
1 Stück enthält 750 Gramm (ab € 0,01024* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.