| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1350365 Herst.-Nr.: 4317784245623 EAN/GTIN: 4317784245623 |
| | |
|
| | |
| Schnell-Epoxyd-Kleber 24ml 2K-Schnell-Epoxyd-Kleber Eigenschaften: •Für Verklebungen mit unterschiedlichen Werkstoffpaarungen •Fließfähiges Produkt •Beständig gegen die meisten Chemikalien Einsatzbereiche: •Für den Innen- und Außeneinsatz Technische Daten: •Klebespalt: > 0,05 mm (bei großen Spalten ist eine Tropfzeit von ca. 4 Minuten zu berücksichtigen) •Verabeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. - Farbe: transparent, - Inhalt: 24 g Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht: | 0,06 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, Schnell-Epoxyd-Klebstoff, Epoxyd-Klebstoff, Schnell-Epoxyd-Kleber, PUR-Kleber, 2K-Schnell-Epoxyd-Klebstoff, QR4030084, E-Coll-2K-Schnell-Epoxyd-Klebstoff, Methylacrylat-Kleber, Klebstoff, Verarbeitungsgeräte, für, Füllstoffe, Kleber, Wartungs-Produkt, Epoxyd-Kleber, Flüssigmetall, Instandhaltungs-Produkt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,17* | € 4,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,06* | € 5,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,09* | € 5,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,80* | € 6,17* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,74* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|