Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschr.Dr. Pock.St. L 7 teilig Kugelkopf Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschr.Dr. Pock.St. L 7 teilig Kugelkopf Wiha
Winkelschr.Dr. Pock.St. L 7 teilig Kugelkopf Wiha
Artikel-Nr.:
     400-1344833
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     4010995230319
EAN/GTIN:
     4010995230319
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Winkelschr.Dr. Pock.St. L 7 teilig Kugelkopf Wiha


Schraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, im Klapphalter, Nr. 369R P7

•Galvanisch veredelt
•Chrom-Vanadium-Stahl
•Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
•Aushebetaste für einfache Klingenauswahl
•Klinge mit 270°-Anschlag, kein Quetschen der Finger
•MagicRing® aus Federstahl ab Größe 3

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter PocketStar®.
- Inhalt: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,21 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Multi-Tool, Multitool, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, inbusschlüsselsatz wiha, inbusschlüsselsatz, Wiha, Kugelkopf-Schraubendreher, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Klapphalter, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, Schraubendreher, Klapp-Halter, Kugelkopfschraubendreher, Handwerkzeuge, QR4027634, Handwerkzeug, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 00000000
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 12,53*
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 13,58*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,03*
€ 13,99*
1 Tag
45
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,08*
€ 14,08*
Lager 400
46
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 35,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.