| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1323584 Herst.-Nr.: 138656001 EAN/GTIN: 4008224528450 |
| |
|
| | |
| NAUTIC Aufputz-Feuchtraum Aus-Wechselschalter-Steckdosenkombination Aufputz-Feuchtraum Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination im Design NAUTIC - -H175Universalschalter A/W, 10 A, 250 V~, Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz integrierte Kinderschutz-Abdeckung, -2-polig, 16 A, 250 V~, mit Klappdeckel, Farbe: hellgrau, lose Ware kartonverpackt. - Farbe: grau Ausführung waagerecht Farbe grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht: | 0,732 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Ausschalter, Wechselschalter, schuko-steckdose, Feuchtraum, Steckdosen, aufputz, Steckdose, Aufputz-Schalter, Feuchtraum-Steckdose-Schalter-Kombination, Aufputz-Steckdose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,31* | € 9,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,0803* | € 9,9503* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,14* | € 10,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,15* | € 10,05* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,84* | € 11,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|