| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-144284 Herst.-Nr.: 4008224528450 EAN/GTIN: 4008224528450 |
| |
|
| | |
| Kombination AP, Serie Nautic Feuchtraum
Aus-/Wechselschalter-Steckdosen-Kombination Universalschalter A/W, 10 A, 250 V~ 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Klappdeckel, Farbe: hellgrau, lose Ware kartonverpackt. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Ausführung: | waagerecht | Marke: | Kopp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Ausschalter, Wechselschalter, kopp aufputzschalter ip44, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, 4008224528450, aufputz, Aufputz-Schalter, Aufputz-Steckdose, Feuchtraum, Feuchtraum-Steckdose-Schalter-Kombination, Steckdose, Steckdosen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,32* | € 9,29* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,0903* | € 10,0403* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,15* | € 10,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,16* | € 10,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,55* | € 10,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|