| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4008224528450 Herst.-Nr.: 4008224528450 EAN/GTIN: 4008224528450 |
| |
|
| | |
| 4008224528450 Kombination Schalter-/Steckdose Nautic - 2-polig, 16 A, 250 V~ - Mit Klappdeckel - Aus-/Wechselschalter-Steckdosen-Kombination, Universalschalter A/W, 10 A, 250 V~, Schutzkontaktsteckdose - Mit erhöhtem Berührungsschutz – integrierte Kinderschutz-Abdeckung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Ausschalter, Wechselschalter, kopp aufputzschalter ip44, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, 4008224528450, Kopp, Feuchtraum, aufputz, Kombination, grau, 28578772, 1650083, 28578771, 28578770, Schalterserien, 28578448, Elektroinstallation, 1 Kombination AP/FR, waagerA/W+Steckd, Nautic grau, Kombination Schalter-/Steckdose Nautic, 2-polig, 16 A, 250 V~, Mit Klappdeckel, Aus-/Wechselschalter-Steckdosen-Kombination, Universalschalter A/W, 10 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz – integrierte Kinderschutz-Abdeckung, Steckdosen, Steckdose |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,32* | € 9,29* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,0903* | € 10,0403* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,15* | € 10,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,16* | € 10,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,55* | € 10,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|