| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1289176 Herst.-Nr.: 23124 EAN/GTIN: 4006274231245 |
| |
|
| | |
| Micro-Combispeeder-Satz 6-tlg. 10-19mm MICRO-Combispeeder mit Umschaltung im Satz. 6-teilig. - Je ein Stück in extralanger Ausführung SW 10 13 16 17 18 und 19 mm, wie hier beschrieben. In stabiler Stahlbox (pulverbeschichtet). - Gewicht: 2,045 kg 7 MicroSpeeder mit Umschaltung (8 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 und 19 mm) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,045 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 64,69* | € 81,01* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 64,70* | € 81,02* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 66,09* | € 83,06* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 69,16* | € 85,83* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 69,53* | € 86,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 69,53* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|