| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208242 Herst.-Nr.: 23124 EAN/GTIN: 4006274231245 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23124 Proxxon, MicroSpeeder-Satz, 8 - 19 mm 7 - teilig Der MICRO-Combispeeder-Satz von PROXXON besitzt eine Hebelumschaltung und 15° Abwinkelung ringseitig. Extralang. Er ist ideal für zeitsparendes Arbeiten ohne Umsetzen. Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes (ringseitig) ist nicht möglich. Deshalb hat dieser Schlüsseltyp eine Hebelumschaltung für Rechts- und Linkslauf. Ideal zum Schrauben an Planflächen. Durch 72-zahnigen Innenringaus hochlegiertem Spezialstahl erfolgt der Antrieb bereits bei einer Hebelbewegung von 5°. Dennoch liegen die übertragbaren Drehmomente weit über DIN/ISO. Dies ermöglicht das extralange Design by PROXXON. Schaft aus CrV-Stahl. Sehr aufwendige Oberflächenbehandlung mit Laserbeschriftung und deutlich lesbaren Schlüsselweiten. Gewerblich voll nutzbar! Geliefert in stabiler Stahlbox (pulverbeschichtet). 7 x Micro-Combispeeder in den Größen 8 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 und 19 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2045 GRAMM | Breite: | 145 mm | Höhe: | 50 mm | Länge: | 305 mm | Gewicht: | 2,045 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 65,28* | € 81,13* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 65,07* | € 81,17* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 66,63* | € 82,62* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 68,16* | € 85,43* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 69,88* | € 86,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 65,28* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|