| |
|
| Artikel-Nr.: 102-812516-BP Herst.-Nr.: 23141 EAN/GTIN: 4006274231412 |
| |
|
| | |
| Proxxon Industrial 23141 MicroSpeeder Knarren-Ring-Maulschlüssel 19 mm
MicroSpeeder-PROXXON
Umschaltung links/rechts 72er Feinverzahnung
Zum Schrauben an Planflächen und zum Einsatz beim Verschrauben an Bolzen! Unübertroffen wenn es eng wird. Durch einen 72 zahnigen Innenring aus hochlegiertem Spezialstahl erfolgt der Antrieb bereits bei einer Hebelbewegung von 5°. Die übertragbaren Drehmomente liegen weit über DIN/ ISO. Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes ist nicht möglich.
Ausstattung: Hebelumschaltung für Rechts- und Linkslauf.
Technische Daten: Anzahl Zähne: 72 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt,matt verchromt · Schlüsselweite (Metrisch): 19 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Proxxon Industrial | Anzahl Zähne: | 72 | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | vernickelt | matt verchromt | Material (Details): | Schaft aus CrV-Stahl|ツ| verchromt|ツ| mit hautfreundlicher Oberfläche (Satin-Finish) | Schlüsselweite (Metrisch): | 19 mm | Schlüsselweite: | 19 mm | Produkt-Art: | Knarren-Ring-Maulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, proxxon ring-maulschlüssel 19 mm, knarrenringmaulschlüssel 19mm, knarrenringmaulschlüssel proxxon, 4006274231412, Proxxon Industrial, 23141, MicroSpeeder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,56* | € 15,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,10* | € 15,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,73* | € 17,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,33* | € 21,98* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,10* | € 23,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|