Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Extrastarker Faden 26 cm (2,4 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemzubehör Extrastarker Faden 26 cm (2,4 mm)
Systemzubehör Extrastarker Faden 26 cm (2,4 mm)
Artikel-Nr.:
     400-1278208
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800181
EAN/GTIN:
     3165140349956
Suchbegriffe:
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Motorsense
Motortrimmer

Systemzubehör Extrastarker Faden 26 cm (2,4 mm)


Systemzubehör Extrastarker Faden 26 cm (2,4 mm). Zubehör für: ART 26 Combitrim. Im Lieferumfang enthalten: extrastarker Faden 26 cm – 6 Stück (F 016 800 181), Karton
- Breite: 11, - Gewicht: 0,036 kg, - Höhe: 5, - Länge: 15





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,036 kg
Länge:
15
Breite:
11
Höhe:
5
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,17*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,48*
2 Tage
50
1
€ 23,00*
ab € 5,42*
€ 7,78*
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,93*
Lager 400
4297
5
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.