Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELTOR Gehörschützer Optime2 H520A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PELTOR Gehörschützer Optime2 H520A
PELTOR Gehörschützer Optime2 H520A
Artikel-Nr.:
     400-1275872
Hersteller:
     E-A-R
Herst.-Nr.:
     2250419000
EAN/GTIN:
     4046719388103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz

PELTOR Gehörschützer Optime2 H520A


3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ II H520A«

Eigenschaften:
•Kapselgehörschützer mit Kopfbügel für starken Lärm
•Rostfreier Federstahl
•Hoher Tragekomfort
•Sehr starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen
•Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
•Vielseitig einsetzbar
•Viel Platz unter der Kapsel
•Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
•Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
•Weiche Polsterung
•Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bergbau, Baumaschinenbetriebe, Schwerindustrie, Flughäfen
Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 20 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Farbe: grün

RNR* 94 dB(A) – 105 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.


Variante Optime2 H520A



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Hygienesatz, Hygieneset Kapselgehörschutz, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, 3m kapselgehörschutz snr31, gehörschutz für helm, gehörschutz für helm 3m, QR4030575, Optime, Gehörschützer, Peltor, 3Mť™, und, Zubehör, 520, Gehörschutz, Arbeitsschutz, Deutschland, GmbH, 00000000
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 14,60*
€ 17,61*
2 Tage
47
1
€ 4,79*
ab € 14,62*
€ 17,62*
1 Tag
66
1
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 17,71*
6 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 14,78*
€ 18,03*
Lager 400
1372
1
€ 4,95*
ab € 23,49*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.