Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderoverall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderoverall
Kinderoverall
Artikel-Nr.:
     400-1275000
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2230527152
EAN/GTIN:
     4030913160467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Kinderoverall


Kinder-Overall

Ausführung:
•Umlegekragen
•1-Wege-Reißverschluss
•Seiten-, Maßstab-, Gesäßtasche
•Zwei seitliche Durchgriffe
•Gummizug im Rückenteil
Material: 100 % Baumwolle, 290 g/m²
- Farbe: kornblumenblau, - Größe: 146/152, - Material: 100 % Baumwolle, 290 g/m²

Größe Gr. 146-152



Weitere Informationen:
Farbe:
kornblumenblau
Gewicht:
0,66 kg
Material:
100 % Baumwolle, 290 g/m²
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,43*
€ 26,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,33*
€ 26,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,33*
€ 27,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 27,18*
Lager 400
8
€ 4,95*
ab € 28,30*
€ 36,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0160086
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
0160098
ab € 19,48*
Ähnlich
Planam
0160110
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
0160158
ab € 19,32*
Ähnlich
Planam
0161086
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
0162086
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.