Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel 63022,S3,Gr.42, braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsstiefel 63022,S3,Gr.42, braun
Sicherheitsstiefel 63022,S3,Gr.42, braun
Artikel-Nr.:
     400-1274638
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     2210088042
EAN/GTIN:
     4018623807865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsstiefel 63022,S3,Gr.42, braun


Sicherheitsschnürstiefel »Sierra Nevada Mid 630220«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO WR
Ausführung:
•CORDURA®
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, 300 °C hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend
Material: Gefettetes Vollrindleder, Futter: SYMPATEX®
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz
Gewicht: Halbschuh: 1300 g, Stiefel: 1500 g
Weite: 11
Farbe: braun-schwarz
- Größe: 42

Größe 42



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, QR5066246, Sicherheitshalbschuh, PUMA®, Schuh, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., Stiefel, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 100,75*
€ 117,85*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 97,68*
€ 117,86*
3 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 7,50*
ab € 103,00*
€ 120,77*
13 Tage
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 104,68*
€ 122,55*
Lager 400
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 139,04*
€ 161,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 161,93*
€ 192,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,21*
€ 185,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 151,10*
€ 179,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 145,77*
€ 173,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 139,04*
€ 165,46
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 69,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,99*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.