Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1274636 Herst.-Nr.: 2210088040 EAN/GTIN: 4018623807841 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel 63022,S3,Gr.40, braun Sicherheitsschnürstiefel »Sierra Nevada Mid 630220«, S3 SRC HRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO WR Ausführung: •CORDURA® Fußbett: evercushion® BA+ Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, 300 °C hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend Material: Gefettetes Vollrindleder, Futter: SYMPATEX® Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz Gewicht: Halbschuh: 1300 g, Stiefel: 1500 g Weite: 11 Farbe: braun-schwarz - Größe: 40 Größe 40 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,88 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, QR5066246, Sicherheitshalbschuh, PUMA®, Schuh, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 102,57* | € 120,30* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 102,72* | € 120,31* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 104,70* | € 122,09* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 102,99* | € 123,89* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 137,93* | € 161,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 68,965* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|