Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschleifbänder für Schleifzylinder, Korn 150, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzschleifbänder für Schleifzylinder, Korn 150, 10 Stück
Ersatzschleifbänder für Schleifzylinder, Korn 150, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1226822
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28981
EAN/GTIN:
     4006274289819
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

Ersatzschleifbänder für Schleifzylinder, Korn 150, 10 Stück


PROXXON Ersatzschleifbänder sind ideal zum Schleifen, Glätten und Polieren von Temperguss, Grauguss, Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Holz und Kunststoff. Auch zum Herstellen von Fasen geeignet. Die Drehzahlen dem zu schleifenden Werkstoff anpassen: Stahl hohe, Holz mittlere und Kunststoff niedrige Drehzahl. Hergestellt aus Normalkorund.

Technische Daten:
- Schaft: Ø 3,0 mm
- Korn 150
- 10 x 10 mm
- 10 Schleifbänder
- Gewicht: 0,007 kg
10 Schleifbänder




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,007 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 4,16*
ab € 2,61*
€ 3,74*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 3,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,76*
Lager 400
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,30*
1 Tag
99
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.