| |
|
| Artikel-Nr.: 102-823766-BP Herst.-Nr.: 28 981 EAN/GTIN: 4006274289819 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28 981 Ersatzschleifbandkörper K150. Inhalt 10 Stück. Durchmesser 10 mm Schaft-Ø ohne 10 St.
Ersatzschleifbandkörper K150. Inhalt 10 Stück.
Ausstattung: Ideal für Flächen- und Formenschliff.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm
Lieferumfang: 10 Schleifbänder K 150.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Produktabmessung, Ø: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 10 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Schaft-Ø: | ohne | Material-Eignung (Details): | V2A-Stahl|ツ| Schweißstellen|ツ| Alu-Guss|ツ| Stahl|ツ| NE-Metalle|ツ| Kunststoffe|ツ| Leder und Holz | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifbandkörper, Schleifzylinder, Schleifkappe, proxxon schleifkappen, schleifkappe 10x15, schleifbandkörper, Proxxon Micromot, 28 981, Schaftschleifmittel, Schleifköpfe, schleifer-zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 2,60* | € 3,62* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,49* | € 3,74* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,97* | € 4,30* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,72* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,372* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|