| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-919692 Herst.-Nr.: 28981 EAN/GTIN: 4006274289819 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28981 Proxxon, Ersatzschleifbänder Durchmesser: 10 mm, für Schleifzylinder, Korn 150 Inhalt = 10 Stück PROXXON Ersatzschleifbänder sind ideal zum Schleifen, Glätten und Polieren von Temperguss, Grauguss, Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Holz und Kunststoff. Auch zum Herstellen von Fasen geeignet. Die Drehzahlen dem zu schleifenden Werkstoff anpassen: Stahl hohe, Holz mittlere und Kunststoff niedrige Drehzahl. Hergestellt aus Normalkorund. Schaft: Ø 3,0 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7 GRAMM | Breite: | 80 mm | Höhe: | 20 mm | Länge: | 90 mm | Gewicht: | 0,007 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 2,61* | € 3,74* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,50* | € 3,74* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,76* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,97* | € 4,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,69* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,258* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|