| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226735 Herst.-Nr.: 28534 EAN/GTIN: 4006274285347 |
| |
|
| | |
| Stichsäge STS 12-E angefragt Ideal für Kurvenschnitte in Holz (bis 10 mm), Platinen (bis 3 mm) und in NE-Metall (bis 2,5 mm). Durchzugskräftiger DC-Spezialmotor, leise und langlebig. Stufenlose Hubzahlregelung mit Feedback-Effekt (hohe Durchzugskraft im unteren Drehzahlbereich). Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. Mit zusätzlichem Kugeladapter zum Bearbeiten von konvexen und konkaven Flächen. Wird durch Lösen einer Schraube gegen den normalen Sägetisch ausgetauscht. Inkl. 2 Sägeblätter (grob und fein). Zum Betrieb empfehlen wir MICROMOT-Netzgeräte ab 2,0 A . Hinweis: Die Hubzahlregelung der12 Volt-Geräte funktioniert nur beim Betrieb über nicht-stabilisierte Netzgeräte (z.B. alle MICROMOT-Trafos). Anschluss an stabilisierte Netzgeräte ist möglich. Die Geräte arbeiten dann allerdings mit Maximal-Hubzahl (gilt auch für den Betrieb mit Batterien). - Gewicht: 0,663 kg Stichsäge, 2 Sägeblätter (grob und fein) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,663 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,88* | € 50,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,62* | € 50,15* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 38,71* | € 50,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,20* | € 53,30* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,32* | € 54,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|