Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot STS 12/E Stichsäge 28534 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-805726-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28534
EAN/GTIN:
     4006274285347
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Proxxon Micromot STS 12/E Stichsäge 28534 100 W

Stichsäge STS 12/E

Betriebsspannung 12 - 18 V
Leistung 100 W
Max. Schnitttiefe 10 mm

Ausstattung:
Mit elektronischer Drehzahlregelung für werkstückgerechte Hubzahlen · Ideal für Kurvenschnitte in Holz, Platinen und NE-Metalle · Wirksame Motorkühlung durch Zwangsventilation, für Dauereinsatz ohne Leistungsverlust · Durchzugskräftiger 5poliger Motor mit regelbarer Hubzahl · Handliches Gehäuse aus GFK · Mit Spiralkabel und verpolungssicherem MICROMOT-Spezialstecker.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V,18 V · Gewicht: 480 g · Hubhöhe (max.): 6 mm · Hubzahl (max.): 5000 /min · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schnitttiefe max. (Holz): 10 mm · Schnitttiefe max. (Metall): 2.5 mm · Weitere technische Daten: Hubzahl 2500 - 5000 /min · Hublänge 6 mm · Schnitt-Leistung Holz/Platinen/NE-Metalle 10/3/2,5 mm · Schnitt-Tiefe 10 mm · Hub-Zahl: 2000 - 5000 /min

Lieferumfang:
2 Sägeblätter aus Wolframstahl (grob und fein).

Hinweis:
Zum Betrieb ist ein Netzteil (bitte separat bestellen) erforderlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 40 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Schnitttiefe max. (Metall):
2.5 mm
Schnitttiefe max. (Holz):
10 mm
Hubzahl (max.):
5000 /min
Betriebsspannung:
12 V | 18 V
Hubhöhe (max.):
6 mm
Leistung (Details):
100 W
Leistung:
100 W
Betriebsspannung (Details):
12 - 18 V
Gewicht:
480 g
Produkt-Art:
Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: proxxon stichsäge, pendelhubstichsäge, 4006274285347, Proxxon Micromot, 28534, STS 12/E, Stich-säge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,16*
€ 49,83*
€ 4,00*
ab € 33,02*
€ 49,89*
€ 4,16*
ab € 38,70*
€ 50,34*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 40,34*
€ 53,24*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 41,49*
€ 54,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 054
ab € 1,26*
Sonstiges
Proxxon
28 056
ab € 2,48*
Sonstiges
Proxxon
28704
ab € 43,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.