| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226436 Herst.-Nr.: 23524 EAN/GTIN: 4006274235243 |
| |
|
| | |
| 9,5mm 3/8 Zoll Stecknuss 19 mm 9,5mm (3/8") Steckschlüssel-Einsatz 19 mm - Gewicht: 0,059 kg 1 Steckschlüsseleins. (19 mm) Ausführung 19mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,059 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,90* | € 2,81* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,92* | € 2,82* | | | | | | 12 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 3,12* | € 4,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,17* | € 4,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,86* | € 4,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|